※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
注文コード
42885175
品番
M4×13
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
13
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
7