※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
板ナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(3500個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
42885324
品番
M5
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
2.3
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
8.5
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目