※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
板ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42885394
品番
M4
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法m(mm)
1.8
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
7.5
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目