※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
板ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42885421
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
4
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目