大阪魂
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
M4
M5
M6
ねじピッチ
1.75
1.25
1.5
1.75
0.7
0.8
1
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42885613
品番
M12
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
11(強度区分5用の場合)
寸法t(mm)
1.2
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
約15
表面処理
クロメート
寸法D1(mm)
15
寸法g(mm)
約0.8
ねじ山種類
メートル並目