大阪魂
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42885771
品番
M8
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
7.5
寸法t(mm)
0.8
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
約11
表面処理
生地
寸法D1(mm)
11
寸法g(mm)
約0.8
ねじ山種類
メートル並目