※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ウエルドナット1B形 パイロット無(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1
1.25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42885832
品番
M8
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
7.5
寸法t(mm)
0.8
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
約11
表面処理
生地
寸法D1(mm)
11
寸法g(mm)
約0.8
ねじ山種類
メートル並目