曜日別特売
1"3/8 六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42885902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1"3/8 六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42885902
1"3/8 六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42885902

六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(8個)
ねじの呼び寸法W1-3/8
山数6
厚さ(mm)28
内容量1箱(8個)注文コード42885902品番1"3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び寸法W1-3/8材質ステンレス山数6寸法m(mm)28寸法S(mm)54厚さ(mm)28規格1種ねじの種類ナット二面幅S(mm)54ねじ山種類ウィット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
428859021"3/8429250751"3/81"3/8 六角ナット 1種 ウィット(ステンレス) 大阪魂 42925075六角ナット 1種 ウィット(ステンレス)大阪魂1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42020002
2019-12-31
用途: 買ってませんが・・・
サービス業

せめて200個入り出してほしい・・・1500個は値段が高すぎる
売れないのか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2269:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする