※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(1500個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(3500個)
1箱(40個)
1箱(80個)
1箱(500個)
1箱(300個)
ねじの呼び
W3/8
W1/2
W1/4
W1/8
W3/16
W3/4
W5/32
W5/8
W7/16
W5/16
W3/8
山数
16
10
11
12
14
20
24
32
40
18
16
厚さ(mm)
8
10
13
16
3
4
5
9
6.5
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42885981
品番
3/8
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
ウィット