※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(3500個)
1箱(1500個)
1箱(100個)
ねじの呼び
W3/16
W1/8
W3/16
W9/16
山数
24
40
24
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42886033
品番
3/16
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/16
材質
鉄
山数
24
寸法m(mm)
4
厚さ(mm)
4
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
8
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
8
ねじ山種類
ウィット