※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 旧JIS(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(3500個)
1箱(3500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M8
ねじピッチ
0.6
0.6
0.75
0.9
1.25
厚さ(mm)
3
3
4
4.5
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
42886164
品番
M3
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.6
寸法m(mm)
3
厚さ(mm)
3
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
6
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
6