※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(30個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M12
M14
M16
M18
M24
M40
M50
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42886557
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
ニッケル
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42886557
M12
42925802
M12
六角ナット 1種 細目(鉄/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました