※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(30個)
1箱(70個)
1箱(300個)
1箱(100個)
1箱(600個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M20
M12
M14
M18
M24
M40
M50
M60
M10
M16
M8
M20
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42886645
品番
M20
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
30
表面処理
亜鉛黒
二面幅S(mm)
30
ねじ山種類
メートル細目