※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
M14
M16
ねじピッチ
1.75
1
1.25
1.5
1.75
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42886776
品番
M12
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
S45C(A)
ねじピッチ
1.75
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目