※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット(1種)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(4000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
42886812
品番
M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
2.4
厚さ(mm)
2.4
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
5.5
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
約6.4
二面幅S(mm)
5.5
寸法dk(Φmm)
約5.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42886812
M3
42926511
M3
六角ナット 1種(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂
1パック(27個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました