※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(16000個)
1箱(8000個)
1箱(3500個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2
M2.6
M3.5
M2.3
M2.5
M7
ねじピッチ
0.4
0.45
0.6
0.4
1
厚さ(mm)
1.6
2
2.8
1.8
5.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(16000個)
注文コード
42887004
品番
M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2
材質
鉄
ねじピッチ
0.4
寸法m(mm)
1.6
厚さ(mm)
1.6
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
4
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約4.6
二面幅S(mm)
4
寸法dk(Φmm)
約3.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。