※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5000個)
1箱(16000個)
1箱(4000個)
1箱(8000個)
1箱(70個)
1箱(30個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(1000個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.5
M2.6
M18
M24
M2.3
M3.5
M7
M22
ねじピッチ
0.5
0.4
0.45
2.5
3
0.6
1
厚さ(mm)
2.4
1.6
2
15
19
1.8
2.8
5.5
18
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42887171
品番
M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
2.4
厚さ(mm)
2.4
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
5.5
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約6.4
二面幅S(mm)
5.5
寸法dk(Φmm)
約5.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42887171
M3
26011598
M3
六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品)
大阪魂
1パック(75個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました