※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(16000個)
1箱(4000個)
1箱(8000個)
1箱(70個)
1箱(30個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(1000個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M6
M2
M2.5
M2.6
M18
M24
M2.3
M3.5
M7
M22
ねじピッチ
1
0.4
0.45
2.5
3
0.6
1
厚さ(mm)
5
1.6
2
15
19
1.8
2.8
5.5
18
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42887205
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
5
厚さ(mm)
5
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約11.5
二面幅S(mm)
10
寸法dk(Φmm)
約9.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42887205
M6
26011625
M6
六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品)
大阪魂
1パック(30個)
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました