※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット(1種)(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(70個)
1箱(8000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M10
M12
M14
M16
M18
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M6
M7
M4
M5
M8
M20
ねじピッチ
0.7
0.4
0.45
0.5
0.6
1
1.5
1.75
2
2.5
0.7
0.8
1.25
厚さ(mm)
3.2
1.8
10
11
13
15
2
2.4
2.8
5
5.5
8
3.2
4
6.5
16
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42887241
品番
M4
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法m(mm)
3.2
厚さ(mm)
3.2
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
7
表面処理
クロニッケル
寸法e(mm)
約8.1
二面幅S(mm)
7
寸法dk(Φmm)
約6.8