曜日別特売
M20 六角ナット(1種)(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂 42887275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20 六角ナット(1種)(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂 42887275
M20 六角ナット(1種)(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂 42887275

六角ナット(1種)(鉄/クロニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM20
ねじピッチ2.5
厚さ(mm)16
内容量1箱(50個)注文コード42887275品番M20
販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ねじの呼びM20材質ねじピッチ2.5寸法m(mm)16厚さ(mm)16規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)30表面処理クロニッケル寸法e(mm)約34.6二面幅S(mm)30寸法dk(Φmm)約29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする