大阪魂
六角ナット 1種(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(8000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
ねじの呼び
M4
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
ねじピッチ
0.7
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
厚さ(mm)
3.2
1.8
2
2.4
2.8
3.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42887345
品番
M4
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法m(mm)
3.2
厚さ(mm)
3.2
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
7
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約8.1
二面幅S(mm)
7
寸法dk(Φmm)
約6.8