※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(4000個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(3500個)
1箱(70個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M16
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M2.3
M3.5
M7
M18
M22
ねじピッチ
2
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
0.4
0.6
厚さ(mm)
13
2
2.4
3.2
4
5
6.5
8
10
11
13
16
19
1.8
2.8
5.5
15
18
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42887756
品番
M16
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
24
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約27.7
二面幅S(mm)
24
寸法dk(Φmm)
約23