SMC
S Series(SS5Y3-10S6D23)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42887924
品番
SS5Y3-10S6D23-16F-C6-NA
参考基準価格(税別)
¥123,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
連数
【I/Oユニット】(3)3連
取付け方法
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式
(S)配列指定
バルブ連数
16
SIユニット
(D)EtherCAT対応
エンドプレート
M12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性
(2)プラスコモン
ポート取出位置
【P・E】(F)両側
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。