※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 2種 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M12
M18
M20
M22
寸法S(mm)
19
27
30
32
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42888151
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約21.9
二面幅S(mm)
19
寸法dw(Φmm)
約18
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42888151
M12
42927087
M12
六角ナット 2種 細目(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました