曜日別特売
SS5Y3-10S6F41-04B-C6-NA S Series(SS5Y3-10S6F41) SMC 42888527

S Series(SS5Y3-10S6F41)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード42888527品番SS5Y3-10S6F41-04B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥118,580販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする