※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 2種(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(130個)
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M10
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M2.3
M14
M18
M22
M24
ねじピッチ
1.5
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
0.4
3
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42888535
品番
M10
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
色
黒
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約19.6
二面幅S(mm)
17
寸法dw(Φmm)
約16.5