※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M18
ねじピッチ
0.4
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
2.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
42888571
品番
M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2
材質
鉄
ねじピッチ
0.4
寸法m(mm)
1.6
厚さ(mm)
1.6
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
4
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約4.6
二面幅S(mm)
4
寸法dw(Φmm)
約3.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。