※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M2.5
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M18
ねじピッチ
0.45
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
2.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
42888596
品番
M2.5
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
材質
鉄
ねじピッチ
0.45
寸法m(mm)
2
厚さ(mm)
2
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
5
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約5.8
二面幅S(mm)
5
寸法dw(Φmm)
約4.7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。