※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42888763
品番
M4
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法m(mm)
3.2
厚さ(mm)
3.2
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
7
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約8.1
二面幅S(mm)
7
寸法dw(Φmm)
約6.8