※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 2種(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(3500個)
1箱(50個)
1箱(8000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(3500個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M3.5
M20
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M3.5
M2.3
M14
M16
M18
M22
M24
ねじピッチ
0.6
2.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
0.6
2
3
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
42888903
品番
M3.5
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
材質
鉄
ねじピッチ
0.6
寸法m(mm)
2.8
厚さ(mm)
2.8
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
6
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約6.9
二面幅S(mm)
6
寸法dw(Φmm)
約5.8