※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 2種(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42888937
品番
M5
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
4
厚さ(mm)
4
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
8
表面処理
パーカー
寸法e(mm)
約9.2
二面幅S(mm)
8
寸法dw(Φmm)
約7.8
ねじ山種類
メートル並目