※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット(2種)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(30個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(40個)
1箱(5000個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M18
M2.3
M2.6
M22
M24
M3.5
M20
M2.5
M3
M4
M6
M8
M16
ねじピッチ
2
0.4
0.45
0.6
1.5
1.75
2
2.5
3
0.5
0.7
1
1.25
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42889122
品番
M16
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
24
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約27.7
二面幅S(mm)
24
寸法dw(Φmm)
約23