※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(7000個)
1箱(4000個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(14000個)
1箱(7000個)
ねじの呼び
M4
M5
M30
M36
M3
M4
ねじピッチ
0.7
0.8
3.5
4
0.5
0.7
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
42889393
品番
M4
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。