※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(4000個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
M7
ねじピッチ
0.5
0.5
0.75
厚さ(mm)
3.2
3.6
4.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
42889515
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
3.2
寸法S(mm)
8
二面幅S(mm)
8
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42889515
M5
29029359
M5
六角ナット 3種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂
1箱(4000個)
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました