※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(90個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(130個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(90個)
1箱(200個)
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
42889551
品番
M18
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
27
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
27
ねじ山種類
メートル細目