SMC
S Series(SS5Y3-10S6V21)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
バルブ連数
14
注文コード
42890042
品番
SS5Y3-10S6V21-14B-C6AA-NA
参考基準価格(税別)
¥105,990
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
バルブ連数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
取付け方法
(AA)直接取付・銘板プレート付(連数印字付)
バルブ連数
14
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
ポート取出位置
【P・E】(B)両側
連数
【I/Oユニット】(1)1連
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(V)CC-Link対応
エンドプレート
M12コネクタ電源
SIユニット出力極性
(2)プラスコモン
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。