SS5Y3-10S6V21-16B-C6D0-NA S Series(SS5Y3-10S6V21) SMC 42890058

S Series(SS5Y3-10S6V21)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数16注文コード42890058品番SS5Y3-10S6V21-16B-C6D0-NA
参考基準価格(税別)¥111,490販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)バルブ連数16給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側連数【I/Oユニット】(1)1連配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)SIユニット出力極性(2)プラスコモン
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする