※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(70個)
1箱(1500個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(110個)
1箱(75個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M2.5
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M14
M20
M2.3
M7
M18
M22
M24
M27
M30
ねじピッチ
0.45
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.8
2
2.5
0.4
3
3.5
厚さ(mm)
1.6
1.6
1.8
2
2.4
3.2
3.6
5
6
7
10
8
12
1.4
4.2
11
13
14
16
18
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42890285
品番
M2.5
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
材質
鉄
ねじピッチ
0.45
寸法m1(mm)
1.6
厚さ(mm)
1.6
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
5
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約5.8
二面幅S(mm)
5
寸法dw(Φmm)
約4.7