※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ナットカバー内ねじ 付(樹脂)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
42891676
品番
W1/2(21×20)
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
W1/2
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
20
材質
樹脂
色
黒