※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ナットカバー内ねじ 付(樹脂)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
注文コード
42891694
品番
M12(19×20)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
サイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M12
ねじピッチ
1.25
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
20
材質
樹脂
色
白