曜日別特売
M10(C=23) ナットキャップ(樹脂)(小箱) 大阪魂 42891764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10(C=23) ナットキャップ(樹脂)(小箱) 大阪魂 42891764
M10(C=23) ナットキャップ(樹脂)(小箱) 大阪魂 42891764

ナットキャップ(樹脂)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)
呼びM10
内容量1箱(100個)注文コード42891764品番M10(C=23)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼びM10寸法B(mm)17寸法C(mm)23寸法D(mm)19材質ポリエチレン耐熱温度(℃)70~90度

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42891764M10(C=23)42929372M10(C=23)M10(C=23) ナットキャップ(樹脂) 大阪魂 42929372ナットキャップ(樹脂)大阪魂1パック(3個)
609
税込670
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3872:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする