※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ナットキャップ(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(250個)
1箱(50個)
呼び
M16
M8
M16
色
白
白
黒
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42891782
品番
M16(C=22)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び
M16
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
18
材質
ポリエチレン
色
白
耐熱温度(℃)
70~90度
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42891782
M16(C=22)
42929397
M16(C=22)
ナットキャップ(樹脂)
大阪魂
1パック(2個)
¥
789
税込
¥
868
注文コードが変更になりました