大阪魂
ブラッシュクリップ(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
1L46-02
2685-02
4725-02
1L46-02
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42893173
品番
1L46-02
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び
1L46-02
寸法D(mm)
□3.8
材質
樹脂
板厚t(mm)
2.0~10.8
色
黒
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
20
商品番号
1L46
寸法A(Φmm)
18
適合穴径(Φmm)
4.3