※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸先カバー内ねじ 付(樹脂/グレー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
呼び
M12
注文コード
42893523
品番
M12×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び・表面処理・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M12
寸法H(mm)
30
寸法t(mm)
1.5
色
黒
材質
樹脂