※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット(PVDF)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
42893645
品番
M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
PVDF
ねじピッチ
0.7
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目