曜日別特売
BGS-860 ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ 42895133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BGS-860 ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ 42895133
BGS-860 ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ 42895133

ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)
ねじ径
全長(mm)60
下穴径(Φmm)8
内容量1箱(50個)注文コード42895133品番BGS-860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質ステンレス全長(mm)60ねじ長さl(mm)25穴深さ(mm)(下穴)52以上下穴径(Φmm)8外径D(Φmm)M8深さ(mm)(最小)35取付け物厚(mm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42895133BGS-86039447992BGS860BGS-860 ビッグワン(ステンレス製) ユニカ 39447992ビッグワン(ステンレス製)ユニカ1箱(50本)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2350:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする