曜日別特売
BGS-1290 ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ 42895185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BGS-1290 ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ 42895185
BGS-1290 ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ 42895185

ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(25個)
ねじ径M12
全長(mm)90
下穴径(Φmm)12
内容量1箱(25個)注文コード42895185品番BGS-1290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)90ねじ長さl(mm)39埋め込み深さ(mm)61以上下穴径(Φmm)12最大引張荷重(kN)22.7ナット二面幅(mm)19取付け物厚(mm)最大12穿孔深さ(mm)68以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2350:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする