BG-870 ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ 42895264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG-870 ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ 42895264
BG-870 ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ 42895264

ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじ径M8
全長(mm)70
下穴径(Φmm)8
内容量1箱(50個)注文コード42895264品番BG-870
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ねじ径M8外径D(Φmm)M8全長(mm)70ねじ長さl(mm)25下穴径(Φmm)8穴深さ(mm)(下穴)52以上深さ(mm)(最小)35取付け物厚(mm)5材質スチール質量(g)29表面処理ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42895246
2024-05-24
用途: フェンスの取り付け
アイ工房製造業

仕事が早くて便利です。次回もこのアンカーを使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2198:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする