※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(10個)
ねじ径
M10
M10
M12
M8
M16
全長(mm)
80
90
80
70
100
120
150
下穴径(Φmm)
10
10
12
8
16
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42895273
品番
BG-1080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ねじ径
M10
外径D(Φmm)
M10
全長(mm)
80
ねじ長さl(mm)
36.5
下穴径(Φmm)
10
穴深さ(mm)
(下穴)60以上
深さ(mm)
(最小)42
取付け物厚(mm)
13
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ