曜日別特売
C-1210D オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ 42895605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-1210D オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ 42895605
C-1210D オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ 42895605

オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(30個)
ねじ径dM12
全長L(mm)100
埋め込み深さ(mm)50
内容量1箱(30個)注文コード42895605品番C-1210D
参考基準価格(税別)¥13,950販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじ径dM12全長L(mm)100ねじ長さl(mm)40ドリル径(Φmm)12.7取付け物厚(mm)1~30埋め込み深さ(mm)50材質表面処理ドブ最大引張荷重kN(kgf)17.6[1826]
注意
※引張強度はコンクリート強度21N/mm2の場合の数値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42895614
2021-11-08
用途: 機器固定アンカーとして購入
有限会社佐野工機建設業・工事業

ホームセンターなどでは、取り扱い少ないものなので、助かります。
サンコーテクノメーカー品ですので、品質問題なく使用出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1300:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする